Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7307-B-XL-TVP-P5-UL, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7307-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:007307215008
fabricante:0191170940000
EAN:4012801012645
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7307-B-XL-TVP-P5-UL


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x80x80 mm
Peso neto479 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7900 rpm
Velocidad límite11900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r27500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr45500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,86 Sin IVA
/ unidad
188,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas