Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3207 ATN9, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 27 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3207 ATN9
Rubix:003207000010
fabricante:37854
EAN:7316577051820
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3207 ATN9


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Peso neto434 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9000 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r30000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,30 Sin IVA
/ unidad
106,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas