Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE16-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 16 mm | Anchura: 27.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica
Referencias
INA:GYE16-XL-KRR-B
Rubix:640211110022
fabricante:0009706110000
EAN:4012802821482
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE16-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.4 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 Sin IVA
/ unidad
35,53 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas