Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAT 204, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 25.5 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAT 204
Rubix:620400902010
fabricante:30272
EAN:7316571059679
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura25.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAT 204


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión de rodamiento de inserción es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en un lado y está fijo en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior.

Cualidades

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25,5x47x47 mm
Peso neto128 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura25.5 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serieyat
Materialsteel (bearing)
Jaulapoliamida
Escariado20 mm
Velocidad límite8500 rpm
Anchura de rodamiento total25.5 mm
Carga estática básica, radial - C0r6.55 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12.7 N
Peso0.11 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,07 Sin IVA
/ unidad
23,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas