Referencias
SNR:UCP204
Rubix:799226168000
EAN:3413529504336





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP204
Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 133x70x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 683 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | fundición |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 13 mm |
| Forma de montaje | two-bolt pillow block (bottom foot mount), grey cast housing, set-screw locking |
| Altura | 65 mm |
| Longitud | 127 mm |
| Junta | seal with slinger |
| Lubricación | grease (grease fitting m6x1) |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 0.67 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Anchura | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,08 € Sin IVA
/ unidad
23,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días