UCPA205-J7

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:UCPA205-J7
Rubix:798399006000
fabricante:0821722850000
EAN:4054366899033
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes56 mm
Altura de eje36.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCPA205-J7


Soportes de apoyo UCPA, soporte de fundición gris, con base corta, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR

Información técnica


Atributos
Peso neto830 g
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes56 mm
Altura de eje36.5 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total38 mm
Diámetro exterior72 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Altura72 mm
Longitud84 mm
Serieucpa
Número de orificios2
Anchura38 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,81 Sin IVA
/ unidad
74,79 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h