Referencias
Ref. sustituida:UCP206-18
FAG:UCP206-18-J7
Rubix:798395540000
fabricante:0812150530000
EAN:4047643251266


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 121 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
Detalles de producto : UCP206-18-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1310 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.575 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 121 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17 mm |
| Forma de montaje | con base larga (montaje desde abajo y desde arriba) |
| Altura | 83 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Junta | rsr seals |
| Lubricación | engrasador (rosca de conexión m6) |
| Serie | ucp |
| Peso | 1.307 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
| Anchura | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € Sin IVA
/ unidad
76,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días