208A.40CCA MARTILLO

207A-208A - Mazas de puntas adaptables

Ver información técnica

Referencias

Facom:208A.40CCA
Rubix:798526707000
EAN:3148518595520
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Sección40 mm
Longitud323 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 208A.40CCA MARTILLO


207A-208A - Mazas de punta adaptable

- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
MACETA LATON 40MM

Cualidades

Excelente resistencia mecánica.

Información técnica


Atributos
Peso neto611 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)322x102x40 mm
Peso con embalaje611 g
Tipomazo
Sección40 mm
Longitud323 mm
Peso620 g
Diámetro40 mm
Formaredondo
Mangomadera
Materialacero
57,21 € Sin IVA
/ unidad
69,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días