Referencias
Beta Tools:1370T 1500
Rubix:798171537000
fabricante:013700750
EAN:8014230511917

Documentos
Detalles de producto : 1370T 1500-MARTILLO MECANICO MANGO FIBRA
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Cualidades
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 423x155x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1740 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 42 mm |
| Longitud | 365 mm |
| Peso | 1740 g |
| Longitud de cabezal | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,38 € Sin IVA
/ unidad
48,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
