Referencias
Gedore:9 F-6
Rubix:798175293000
fabricante:8614560
EAN:4010883861458

Documentos
Detalles de producto : 8614560 9 F-6 - MARTILLO DE FRAGUA 6 KG, 800 MM
Sledge hammer 6 kg, 800 mm Forged hammer head DIN 1042 With practically unbreakable fibreglass handle, with secured head
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 800 mm |
| Peso | 7.165 g |
| Mango | fibreglass handle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,28 € Sin IVA
/ unidad
232,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
