Referencias
Beta Tools:1390N 35
Rubix:798473674000
fabricante:013900535
EAN:8014230716329

Documentos
Detalles de producto : 1390N 35-MAZOS EN NAILON, MANGO MADERA
Mazos de cabezas intercambiables en nailon, mango en madera
Cabezas medio-duras: 75 Shore Resistentes al aceite y al desgaste Especialmente indicados para trabajar en chapa y metales UNI 7784
Cualidades
Macetas de nylon de cabezas intercambiables , mango de madera
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x130x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 414,6 g |
| Tipo | mazo |
| Sección | ø 35 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Peso | 415 g |
| Diámetro | 35 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Mango | mango de madera |
| Longitud de cabezal | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
