482-40 MARTILLO PARA RIVETE 40
Martillos Rivoir Patrón Francés con Mango Antideslizante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:482-40
Rubix:798257698000
EAN:7311518025601

Documentos
Detalles de producto : 482-40 MARTILLO PARA RIVETE 40
Cualidades
-Martillo tipo revólver
Patrón francés
Uso en metal
Mango de primera clase, fresno genuino, grano recto, sin nudos.
Patrón francés
Uso en metal
Mango de primera clase, fresno genuino, grano recto, sin nudos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1140 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de remachador |
| Sección | 38 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 1240 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | wood |
| Longitud de cabezal | 125 mm |
| Material | wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
