Referencias
Beta Tools:1390N 28
Rubix:798368540000
fabricante:013900528
EAN:8014230716312

Documentos
Detalles de producto : 013900528 1390N 28-MAZOS EN NAILON, MANGO MADERA
Mazos de cabezas intercambiables en nailon, mango en madera
Cabezas medio-duras: 75 Shore Resistentes al aceite y al desgaste Especialmente indicados para trabajar en chapa y metales UNI 7784
Cualidades
Macetas de nylon de cabezas intercambiables , mango de madera
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 251,6 g |
| Tipo | maza |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 251.6 g |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
