Referencias
Bellota:5200-6
Rubix:798499890000

Detalles de producto : MAZA 5200-6
Maza profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de demolición y golpeo.
Maza con mango madera de haya PEFC 6Kg / 52006CM
Cualidades
Golpea con facilidad. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.
No encontrarás otro mango de madera de haya certificado PEFC igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.
No encontrarás otro mango de madera de haya certificado PEFC igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, obras de demolición
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 800 mm |
| Peso | 6240 g |
| Mango | mango de madera |
| Longitud de cabezal | 180 mm |
| Material | acero forjado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,46 € Sin IVA
/ unidad
100,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
