TMMA 80

SKF Easy Pull TMMA

Ver información técnica

Referencias

SKF:TMMA 80
Rubix:798251041000
EAN:7316572464731
brand logo

Resumen técnico

Tipoextractor mecánico de rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMMA 80


El extractor mecánico EasyPull TMMA 80 de SKF es una herramienta de desmontaje de rodamientos diseñada para ofrecer seguridad, facilidad de uso y robustez. Puede generar una fuerza de tracción de hasta 80 kN y permite un desmontaje rápido, sin dañar las piezas, incluso en espacios reducidos. Gracias a su mecanismo de resorte patentado, se coloca con un solo movimiento, lo que supone un ahorro de tiempo considerable.

Características:
El TMMA 80 destaca por su mecanismo de apertura con resorte integrado, que permite colocar al instante los brazos extractores detrás del componente que se va a desmontar. Esta característica mejora la eficiencia al tiempo que reduce el esfuerzo físico del usuario. Los brazos son autoblocantes, lo que evita cualquier deslizamiento bajo carga y garantiza una seguridad óptima. El autocentrado y el casquillo del pasador protegen el eje contra cualquier deterioro durante el desmontaje. Su diseño ergonómico y robusto, fabricado en acero aleado endurecido, garantiza un rendimiento duradero, incluso en entornos industriales exigentes.

Especificaciones:
- Fuerza máxima de tracción: 80 kN
- Par máximo del husillo: 175 N·m
- Ancho de sujeción externo: 52,0 – 200,0 mm
- Longitud efectiva de los brazos: 200 mm
- Longitud total de los brazos: 327 mm
- Longitud de la garra: 18 mm
- Altura de la garra: 9,8 mm
- Ancho de la garra: 28 mm
- Número de brazos: 3
- Tamaño de la cabeza hexagonal del husillo: 22 mm
- Tamaño de la cabeza hexagonal del adaptador: 30 mm
- Longitud total del husillo: 425 mm
- Rosca del adaptador extractor: UN 1,25 x 12 tpi
- Punta del pasador: sí, diámetro 26 mm

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Cualidades

- Desmontaje rápido gracias al mecanismo de resorte integrado;
- Fácil colocación con un solo movimiento, incluso en espacios reducidos;
- Seguridad reforzada gracias al bloqueo automático de los brazos;
- Protección del eje garantizada por el autocentrado y el casquillo del husillo;
- Construcción robusta para una mayor durabilidad en entornos industriales;
- Uso ergonómico, que reduce la fatiga del operario;
- Adaptado a diferentes tipos de componentes montados en ejes cónicos o cilíndricos.

Aplicaciones

El TMMA 80 está diseñado para el desmontaje seguro de rodamientos, poleas, engranajes y otros componentes industriales montados en anillos. Es especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores del mantenimiento industrial, la construcción y la agricultura. Se puede utilizar en ejes con superficies de apoyo cilíndricas o cónicas, así como en anillos adaptadores o de desmontaje. No se recomienda su uso en configuraciones de alojamiento ciego o montadas en un alojamiento. Ideal para profesionales que necesitan una herramienta fiable y fácil de usar para desmontajes frecuentes in situ o en taller.

Información técnica


Atributos
Tipoextractor mecánico de rodamientos
Serietmma
Modelotmma 80
647,85 € Sin IVA
/ unidad
783,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días