8180 4-CONJUNTO DE TRINCAJE

Sistemas de amarre de carraca LC 750 kg cinta de poliéster de alta tenacidad (PES) ganchos de gancho

Ver información técnica

Referencias

Beta Tools:8180 4
Rubix:798163009000
fabricante:081800004
EAN:8014230358499
brand logo

Resumen técnico

Longitud4 m
Tipo de ganchogancho de garra
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8180 4-CONJUNTO DE TRINCAJE


Sistemas de amarre de carraca LC 750 kg cinta de poliéster de alta tenacidad (PES) ganchos de gancho

Cualidades

Sistemas de amarre de carraca LC 750 kg cinta de poliéster de alta tenacidad (PES) ganchos de gancho

Aplicaciones

Accesorios para cuerdas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x50x80 mm
Peso neto750 g
Longitud4 m
Tipo de ganchogancho de garra
Anchura25 mm
Tiposistemas de amarre con carraca lc 750 kg, cinta de poliéster (pes) de alta tenacidad, ganchos de garfio (25 mm)
Modelo8180 4 (mt4) — 081800004
Capacidad de amarre LC750 daN
Materialcinta de poliéster (pes) 100%; carraca de acero (galvanizado electrolíticamente); ganchos terminales de acero bonificado (galvanizado electrolíticamente)
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud