652661 SISTEMA DE AMARRE LOISIRS TMU 400 Y 175 DAN - 1,2TN 5M GANCHO TIPO 2

Sistema de amarre "loisirs" tmu 400 y 175 dan - 1,2t

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:652661
Rubix:798750549000
EAN:3660338007385
Lashing system - Leisure activities - Tourism - LC 400 and 175 daN - 1.2T Length m 5
Resumen técnico
Longitud5 m
Tipo de ganchogancho de garra
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 652661 SISTEMA DE AMARRE LOISIRS TMU 400 Y 175 DAN - 1,2TN 5M GANCHO TIPO 2


Ancho de la cinta 25 mm - Tensor de carraca o hebilla de sujeción
Rotura de correa sola 1,2 toneladas. Norma: EN 12195-2

Información técnica


Atributos
Longitud5 m
Tipo de ganchogancho de garra
Anchura25 mm
Capacidad de amarre LC800 daN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,92 Sin IVA
/ unidad
21,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Tipo de gancho

Seleccione variantes (4)