Detalles de producto : 864585 SISTEMA DE AMARRE DE ALTA SEGURIDAD 6000 DAN - 6TN 9M GANCHO TIPO 2
Sistema de amarre de alta seguridad con ganchos de dedos separados o juntos. Cinta de poliéster (PES) multifilamentos - resistencia a la rotura = 6000 daN. Doble seguridad: 1. Seguridad contra la rotura de la correa: Doble presilla de poliuretano para una doble protección contra la abrasión de la correa y para una mejor protección de la materia transportada. 2. Seguridad durante la descarga: Tensor de liberación progresiva (punto a punto) para asegurar una descarga en desequilibrio y recuperar el control de la carga.
Rotura de correa: 6 toneladas Ancho: 50 mm Longitud útil: 9 m Parte corta: 0,30 m Tensor: de liberación progresiva. Norma: EN 12 195-2 03/2001