8181 4-CONJUNTO DE TRINCAJE
Sistemas de amarre con carraca LC 1000 kg cinta de poliéster de alta tenacidad (PES) ganchos de gancho
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8181 4
Rubix:798163010000
fabricante:081810004
EAN:8014230358529

Detalles de producto : 8181 4-CONJUNTO DE TRINCAJE
Sistemas de amarre con carraca LC 1000 kg cinta de poliéster de alta tenacidad (PES) ganchos de gancho
Cualidades
Sistemas de amarre con carraca LC 1000 kg cinta de poliéster de alta tenacidad (PES) ganchos de gancho
Aplicaciones
Accesorios para cuerdas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x50x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 840 g |
| Longitud | 4 m |
| Tipo de gancho | gancho de garra |
| Anchura | 35 mm |
| Tipo | sistema de amarre con carraca lc 1000 kg con cinta de poliéster de alta tenacidad (pes) y ganchos de gancho |
| Modelo | 8181 4 (mt4) / 081810004 |
| Capacidad de amarre LC | 1000 daN |
| Material | cinta de poliéster (pes) 100%; carraca de acero; ganchos terminales de acero (galvanizado electrolítico). |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
