867837 SISTEMA DE AMARRE ERGO 2500 DAN - 7,5TN 9M GANCHO TIPO 1

Sistema de amarre " ergo"

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:867837
Rubix:798750508000
EAN:3660338217531
867837

Resumen técnico

Longitud9 m
Tipo de ganchogancho de garra
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 867837 SISTEMA DE AMARRE ERGO 2500 DAN - 7,5TN 9M GANCHO TIPO 1


Sistema de estibación que consiste en un tensor invertido que permite activar el sistema de estibación de arriba hacia abajo, brindando al usuario más poder de sujeción y una mejor ergonomía para su espalda - el sistema de estibación dispone de una etiqueta de trazabilidad con un número de identificación único. La cinta tiene 9 metros de largo y es de poliéster al 100 %. LC 2500 daN 7,5T / 9M. Conforme a la Norma EN 12 195-3

Cualidades

Ideal para cargas que requieren una sujeción fuerte: materiales de construcción, acero... La espalda del operario ya no está sujeta a tensiones fuertes. Se apoya sobre el mango gracias al peso de su cuerpo. Limita el SMT.

Información técnica


Atributos
Longitud9 m
Tipo de ganchogancho de garra
Anchura50 mm
Modeloergo
Capacidad de amarre LC5000 daN
47,19 € Sin IVA
/ unidad
57,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días