611719 SISTEMA DE AMARRE PESOS PESADOS TMU 2000 DAN - 6TN 8M GANCHO TIPO 2

Sistema de amarre "pesos pesados" tmu 2000 dan - 6t

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:611719
Rubix:798750554000
EAN:3660338007439
Lashing system - Heavy Truck - LC 2000 daN - 6T Length m 8
Resumen técnico
Longitud8 m
Tipo de ganchogancho de garra
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 611719 SISTEMA DE AMARRE PESOS PESADOS TMU 2000 DAN - 6TN 8M GANCHO TIPO 2


Ancho de la cinta 50 mm - Tensor de carraca con sistema de apertura de seguridad
Rotura de correa sola 6 toneladas. Norma: EN 12195-2

Información técnica


Atributos
Longitud8 m
Tipo de ganchogancho de garra
Anchura50 mm
Capacidad de amarre LC2000 daN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,21 Sin IVA
/ unidad
43,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Seleccione variantes (4)