805356 SISTEMA DE AMARRE LOISIRS TMU 400 Y 175 DAN - 1,2TN 3M HEBILLA

Sistema de amarre "loisirs" tmu 400 y 175 dan - 1,2t

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:805356
Rubix:798750550000
EAN:3660338043833
Lashing system - Leisure activities - Tourism - LC 400 and 175 daN - 1.2T Length m 3
Resumen técnico
Longitud3 m
Tipo de ganchohebilla
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 805356 SISTEMA DE AMARRE LOISIRS TMU 400 Y 175 DAN - 1,2TN 3M HEBILLA


Ancho de la cinta 25 mm - Tensor de carraca o hebilla de sujeción
Rotura de correa sola 1,2 toneladas. Norma: EN 12195-2

Información técnica


Atributos
Longitud3 m
Tipo de ganchohebilla
Anchura25 mm
Capacidad de amarre LC250 daN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,99 Sin IVA
/ unidad
6,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Tipo de gancho

Seleccione variantes (4)