829094 SISTEMA MULTICAJA I 310X376X265MM
Caja de almacenamiento Multibox 1
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:829094
Rubix:798731980000
EAN:3660338048890

Documentos
Detalles de producto : 829094 SISTEMA MULTICAJA I 310X376X265MM
Composición: 4 cajas ROEBUCK Box serie A 11 - revestimiento desmontable 11 compartimentos.
Dimensiones de las compartimentos:
2 compartimentos: 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P)
4 compartimentos: 47 x 55 x 109 mm (Al x An x P)
5 compartimentos: 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
Dimensiones de las compartimentos:
2 compartimentos: 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P)
4 compartimentos: 47 x 55 x 109 mm (Al x An x P)
5 compartimentos: 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
Información técnica
Atributos
| Carga admisible | 23 kg |
|---|---|
| Material | plastico |
| Anchura | 265 mm |
| Altura | 310 mm |
| Longitud | 376 mm |
| Tipo | multi box |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,01 € Sin IVA
/ unidad
142,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días