829090 SISTEMA MULTICAJA II 310X376X265MM
Caja de almacenamiento Multibox 2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:829090
Rubix:798731984000
EAN:3660338048906

Documentos
Detalles de producto : 829090 SISTEMA MULTICAJA II 310X376X265MM
Composición:
2 cajas ROEBUCK Box serie A 11 - revestimiento desmontable 11 compartimentos.
1 caja ROEBUCK Box serie A 6 - revestimiento desmontable 6 compartimentos.
Dimensiones de las compartimentos:
Para la serie A 11:
2 compartimentos: 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P)
4 compartimentos: 47 x 55 x 109 mm (Al x An x P)
5 compartimentos: 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
+
Para la serie A 6:
3 compartimentos: 69 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
1 compartimento: 69 x 79 x 218 mm (Al x An x P)
2 compartimentos: 69 x 55 x 235 mm (Al x An x P)
2 cajas ROEBUCK Box serie A 11 - revestimiento desmontable 11 compartimentos.
1 caja ROEBUCK Box serie A 6 - revestimiento desmontable 6 compartimentos.
Dimensiones de las compartimentos:
Para la serie A 11:
2 compartimentos: 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P)
4 compartimentos: 47 x 55 x 109 mm (Al x An x P)
5 compartimentos: 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
+
Para la serie A 6:
3 compartimentos: 69 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
1 compartimento: 69 x 79 x 218 mm (Al x An x P)
2 compartimentos: 69 x 55 x 235 mm (Al x An x P)
Cualidades
Gran capacidad de almacenamiento en una superficie mínima
Información técnica
Atributos
| Carga admisible | 23 kg |
|---|---|
| Material | plastico |
| Anchura | 265 mm |
| Altura | 310 mm |
| Longitud | 376 mm |
| Tipo | multi box |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,51 € Sin IVA
/ unidad
136,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días