Referencias
Gedore:1101 L
Rubix:798573035000
fabricante:2823705
EAN:4010886937754




Detalles de producto : 2823705 1101 L
Maletín para piezas pequeñas con tapa transparente para una visión rápida, ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas y accesorios, Insetboxen i3 opcionales para la clasificación individual, Compatible con i-BOXX® Rack aktiv No. 1101 K, asa ergonómica y agradable al tacto, Dimensiones: B 367 x T 316 x H 72 mm
Maletín para piezas pequeñas con tapa transparente para una visión rápida, ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas y accesorios, Insetboxen i3 opcionales para la clasificación individual, Compatible con i-BOXX® Rack aktiv No. 1101 K, asa ergonómica y agradable al tacto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Carga admisible | 100 kg |
| Material | plástico |
| Anchura | 367 mm |
| Altura | 72 mm |
| Longitud | 316 mm |
| Tipo | maletín de almacenamiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,96 € Sin IVA
/ unidad
43,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
