Referencias
Bosch:1600A001S1
Rubix:798563386000
EAN:3165140767613



Detalles de producto : ESPUMA PARA MALETIN DE TRANSPORTE
Bandejas para almacenamiento de herramientas Foam insert 136, Todo almacenado de forma segura, Integración flexible de herramientas, accesorios y otros objetos en el maletín L-BOXX 136 y LS-BOXX 306, Adaptación perfecta y fácil gracias a la gomaespuma previamente perforada, Incluye placa de base de gomaespuma para una protección óptima del contenido
Bandejas para almacenamiento de herramientas Foam insert 136
Información técnica
Atributos
| Material | plastic |
|---|---|
| Anchura | 315 mm |
| Altura | 85 mm |
| Longitud | 405 mm |
| Tipo | foam insert |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,75 € Sin IVA
/ unidad
51,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
