Referencias
Gedore:2950529
Rubix:798570775000
EAN:4010886946572

Detalles de producto : 2950529 GEDORE L-BOXX MINI
Can be used together with the Gedore BOXX®-system. Especially suitable for small tool sets. Also usable as small parts box, incl. divider set. Dimensions: W 260 x D 155 x H 63 mm. Two L-BOXX® Minis fit into an i-BOXX® 72.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 155 mm |
|---|---|
| Altura | 63 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Tipo | l-boxx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
