7851564 ORGANIZADOR DE PIEZAS PEQUEÑAS FLEXIBLE, 389 X 400 X 110 MM
Caja de almacenamiento compartimentos móviles
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:7851564
Rubix:798539021000
EAN:3660338342523



Documentos
Detalles de producto : 7851564 ORGANIZADOR DE PIEZAS PEQUEÑAS FLEXIBLE, 389 X 400 X 110 MM
Color en dos tonos negro/gris
Cubierta de policarbonato. Cubierta extremadamente duradera resistente a arañazos y daños mecánicos.
Divisores ajustables permiten organizar libremente el espacio de almacenamiento
Pestillos de aluminio. Pestillos fuertes fabricados con aluminio macizo garantizan un cierre seguro del organizador
Esquinas antideslizantes, antigolpes, acabadas en goma
Cubierta de policarbonato. Cubierta extremadamente duradera resistente a arañazos y daños mecánicos.
Divisores ajustables permiten organizar libremente el espacio de almacenamiento
Pestillos de aluminio. Pestillos fuertes fabricados con aluminio macizo garantizan un cierre seguro del organizador
Esquinas antideslizantes, antigolpes, acabadas en goma
Información técnica
Atributos
| Carga admisible | 8 kg |
|---|---|
| Material | policarbonato |
| Anchura | 389 mm |
| Altura | 110 mm |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | caja de almacenamiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,17 € Sin IVA
/ unidad
29,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días