ESTUCHE 5 U. SEPARADOR MOVIL 192X143X50 MM
Caja de almacenamiento 11 S
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:7859051
Roebuck:7851560
Rubix:798539025000
EAN:3660338342486




Documentos
Detalles de producto : ESTUCHE 5 U. SEPARADOR MOVIL 192X143X50 MM
Bicolor Negro/Gris
Tapa transparente del organizador para la identificación y el registro rápido de las piezas clasificadas.
Separadores ajustables: 5
Compartimentos máximos: 11
Gracias a las bisagras ubicadas en el lateral de los organizadores, el usuario puede unir las dos cajas y transportar de esta forma una gran cantidad de piezas pequeñas.
Tapa transparente del organizador para la identificación y el registro rápido de las piezas clasificadas.
Separadores ajustables: 5
Compartimentos máximos: 11
Gracias a las bisagras ubicadas en el lateral de los organizadores, el usuario puede unir las dos cajas y transportar de esta forma una gran cantidad de piezas pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Carga admisible | 2 kg |
|---|---|
| Material | plastico |
| Anchura | 143 mm |
| Altura | 50 mm |
| Longitud | 192 mm |
| Tipo | caja de almacenamiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 € Sin IVA
/ unidad
13,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h