EX600-DXPB

Sistema de bus de campo EX600

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:EX600-DXPB
Rubix:799158299000
fabricante:00504940
EAN:3618036110142
brand logo
Resumen técnico
Tipoex600
Documentos

Detalles de producto : EX600-DXPB


Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Unidad de entradas digitales

Información técnica


Atributos
Tipoex600
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,18 Sin IVA
/ unidad
266,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días