Referencias
Festo:SBN-32
Rubix:798683188000
fabricante:539924
EAN:4052568050085

Documentos
Detalles de producto : SBN-32
Montaje giratorio SBN-32 Apto para cilindro redondo DSNU/ESNU, montaje en tapa de rodamiento o tapa de extremo es permisible Tamaño=32, posición de montaje=cualquiera, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, peso del producto=295 g, información del material, anillo de fijación=(* aleación de aluminio forjado, * anodizado)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x50x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 287 g |
| Tipo | montaje del pivote giratorio |
| Conexión 1 | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días