Referencias
Festo:SG-M12
Rubix:751130384113
fabricante:2675
EAN:4052568018160

Documentos
Detalles de producto : SG-M12
Horquilla de varilla SG-M12 con tuerca hexagonal, para montaje de cilindro giratorio esférico (lado de la varilla de pistón) según DIN ISO 8140. Tamaño=M12, basado en el estándar=ISO 8140, conforme al estándar=DIN 71752, conexión roscada=rosca hembra M12, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x37x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 160,8 g |
| Tipo | horquilla de varilla |
| Conexión 1 | m12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € Sin IVA
/ unidad
10,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días