Referencias
SMC:JA15-5-080
Rubix:751606793043
fabricante:JA15-5-080

Documentos
Detalles de producto : JA15-5-080
Las series de juntas flotantes JA (estándar) y JAH (alta resistencia), pueden absorber cualquier "descentramiento" o "pérdida de precisión paralela" entre el cilindro y el cuerpo accionado. Debido a esto, el centrado es innecesario, el tiempo de instalación se reduce drásticamente, y un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
-Tamaño nominal estándar/de rosca
-Montajes: básico, brida, pie
-Siete opciones de modelo disponibles
-El centrado no es necesario
-Ángulo de rotación: ¹5°
Montaje: Estilo básico
Tamaño de orificio aplicable: 10/15 mm
Rosca nominal: 5-080 (M5 x 0,8)
Opción: Ninguna
-Montajes: básico, brida, pie
-Siete opciones de modelo disponibles
-El centrado no es necesario
-Ángulo de rotación: ¹5°
Montaje: Estilo básico
Tamaño de orificio aplicable: 10/15 mm
Rosca nominal: 5-080 (M5 x 0,8)
Opción: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Tipo | tuerca de la cabeza de rótula |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días