Referencias
Festo:HNC-50
Rubix:751130374113
fabricante:174371
EAN:4052568013899
HNC-50 Foot mounting
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : HNC-50


Tamaño HNC-50 de montaje en pie=50, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), conforme al estándar=ISO 15552 (anteriormente VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x40x47 mm
Peso neto337 g
Tipomontaje de pie
Conexión 150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,99 Sin IVA
/ unidad
21,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días