Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49417731
Rubix:799070973000
fabricante:BAUM5SLX1 65,0X 120,0X 10,0 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5SLX1 65,0X 120,0X 10,0 585
Cualidades
•Muy buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos
Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero; muy buen efecto de sellado con mayor rugosidad y carcasas partidas
Alta resistencia química
Resistente a altas temperaturas
Máxima calidad
Máxima fiabilidad funcional
Mayor vida útil
Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero; muy buen efecto de sellado con mayor rugosidad y carcasas partidas
Alta resistencia química
Resistente a altas temperaturas
Máxima calidad
Máxima fiabilidad funcional
Mayor vida útil
Aplicaciones
Cajas de engranajes industriales;Ejes;Herramientas eléctricas;Agrícola;Cajas de engranajes de maquinaria de construcción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,84 € Sin IVA
/ unidad
209,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días