Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412126
Rubix:798388582000
fabricante:40412126



Documentos
Detalles de producto : BABSL0,5 15 30 7 72NBR 40412126
40412126 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € Sin IVA
/ unidad
28,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
