BABSL 260 280 10 72NBR 40412877

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412877
Rubix:260280108038
fabricante:40412877
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 260 280 10 72NBR 40412877


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
311,02 € Sin IVA
/ unidad
376,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días