Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49349708
Rubix:799072027000
fabricante:400X440X20 BA FKM 75 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7X2 400,0X 440,0X 20,0 585
Retén radial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2092,25 € Sin IVA
/ unidad
2531,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días