Referencias
Dichtomatik:67059784
Rubix:799072430000
fabricante:67059784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 175 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WB NIF 175,0X 205,0X 15,0 FP8034
Con muelle de tracción Sin labio protector Carcasa metálica exterior abierta
Cualidades
Ajuste firme y preciso Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 215 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 175 mm |
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,09 € Sin IVA
/ unidad
135,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días