Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U5 65,00 95,00 13,00 72 NBR 902
Rubix:065095134038
fabricante:40411848


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 65 95 13 40411848
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,85 € Sin IVA
/ unidad
103,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días