Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:524652
Rubix:799072387000
fabricante:BAU4X2 45 X 60 X 8 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 45,0X 60,0X 8,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y de medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con exposición moderada a suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
