WA 50,0X 72,0X 8,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383668
Rubix:799071908000
fabricante:49383668
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 50,0X 72,0X 8,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días