WC 300,0X 332,0X 16,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67019629
Rubix:799074754000
fabricante:67019629
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior332 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 300,0X 332,0X 16,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto607 g
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior332 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
126,91 Sin IVA
/ unidad
153,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días