Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413848
Rubix:798387727000
fabricante:40413848

Documentos
Detalles de producto : B1U2SLX2 60 72 7 72NBR 40413848
40413848 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
