Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:522256
Rubix:065110101038
fabricante:522256


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 65 110 10 40413333
40413333 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,76 € Sin IVA
/ unidad
77,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días