B1 OF 16 22 4 72NBR 40411539

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411539
Rubix:798388242000
fabricante:40411539
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1 OF 16 22 4 72NBR 40411539


Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de rigidización metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
26,72 € Sin IVA
/ unidad
32,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días