B2U 180 200 15 40412011

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412011
Rubix:180200154038
fabricante:40412011
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 180 200 15 40412011


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
215,29 Sin IVA
/ unidad
260,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días