WAS NIF 135,0X 160,0X 15,0 FP8034
Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67083198
Rubix:799075306000
fabricante:67083198


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 135,0X 160,0X 15,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 168 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 135 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,83 € Sin IVA
/ unidad
84,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días