BAB1SL0 5 12 22 6 75FKM 40413916

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413916
Rubix:798388897000
fabricante:40413916
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAB1SL0 5 12 22 6 75FKM 40413916


Los diseños estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio guardapolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Junta del eje

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
53,62 Sin IVA
/ unidad
64,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días