Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411732
Rubix:090115094038
fabricante:40411732


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 90 115 9 40411732
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,45 € Sin IVA
/ unidad
110,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días